- 工具の通販モノタロウ
- トラック用品
- トラック用品・パーツ
- トラック電装
- ハロゲンバルブ 24v h2のおすすめ人気ランキング
ハロゲンバルブ 24v h2のおすすめ人気ランキング
2026/04/19更新110件の「ハロゲンバルブ 24v h2」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「h2 バルブ」、「フォワードフォグランプ」、「ハロゲン電球 24v 55w」などの商品も取り扱っております。
定格電圧(V)12
H3ハロゲンがモノタロウブランドで高次元のコストパフォーマンスを実現!
用途交換用の自動車用ハロゲンバルブとしてタイプH3定格電圧(V)12定格電力(W)55適合フォグランプ・ヘッドランプ色クリア口金PK22sガラス球形式T10関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥289税込¥318
当日出荷
色クリア定格電力(W)55
1個
¥1,298税込¥1,428
当日出荷
色クリア定格電力(W)70
タイプH3定格電圧(V)12色クリア口金PK22sガラス球形式T10色温度(K)3000
定格電力(W)70
形状角型色イエロー角度(°)(拡散)60光源白熱電球光色イエロー電球の種類白熱電球
定格電力(W)55
ウェッジバルブNEOにLB-02新登場!LEDを10個搭載!驚異の明るさ!フォグランプ等に最適です!
タイプH3本体寸法(mm)高さ36mm(プレートより上)×Φ12mm消費電流(mA)DC12V時/約130mA(約1.6W)、DC24V時/約75mA(約1.8W)
タイプH3定格電圧(V)12適合一般フォグランプ用色クリア定格電力(W)55口金PK22sガラス球形式T11.5
1個
¥659税込¥725
当日出荷
STANLEY(スタンレー電気)ハロゲンランプ H3 24V55W
1920年創業で純正採用(OEM)もされているオートランプのリーディングカンパニーの商品です。
定格電圧(V)24タイプH3定格電力(W)55口金その他電球形状H3
1個
¥1,698税込¥1,868
当日出荷
フォグランプバルブにショートタイプ登場!!平端子付・無極性タイプ。
耐熱性・耐久性・耐震性に優れた構造!!
ほとんどのフォグランプに対応!!
材質アルミ、LED、PC電圧(V)DC12/24本体寸法(mm)37×Φ12(プレートより上26)光源LED配線長本体から変圧器・約30mm/変圧器から平型端子・約95mmLED使用数(個)9電球の種類LED
キセノンガス封入の高効率バルブ。悪天候時、視認性の高いディープイエロー光。樹脂製ヘッドランプにも装着可。車検対応。
タイプH3定格電圧(V)12適合ヘッドランプ定格電力(W)55(明るさ115クラス)口金その他色温度(K)2400
1セット(2個)
¥2,998税込¥3,298
当日出荷
タイプシングル球色クリア
Made in Japanの高品質商品です。
用途ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプ適合ストップ、テールランプ定格電力(W)25/10本体寸法(mm)50×Φ26差込口(角度)180度他社参考品番(STANLEY)A4887M他社参考品番(KOITO)4722
1箱(10個)
¥1,298税込¥1,428
当日出荷
用途バック、コーナリング、ウインカーランプタイプシングル球